text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 8748 Acier à ressort 420-545 HV30 3X20MM

  1. N° ART 39150.030.020
  2. EAN 8715492809711
  3. UBB 950359069578
  4. UNSPSC 31163201

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
d (nom.) 3
Diamètre (mm) 3
Longueur (L) (mm) 20
Matière Acier à ressort
Matière technique 420-545 HV30
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

a ≈ 0.9
d1 (max.) 3.25
d1 (min.) 3.12
d2 (max.) 2.9
V 7.6
  1. Télécharger le modèle CAO