text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 8748 Acier à ressort 420-545 HV30 1,5X8MM

  1. N° ART 39150.015.008
  2. EAN 8715492809445
  3. UBB 950359066848
  4. UNSPSC 31163201

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
d (nom.) 1.5
Diamètre (mm) 1.5
Longueur (L) (mm) 8
Remarques
  • Les dimensions d1 et d2 dans le tableau ci-dessus sont avant le montage.
  • V = résistance minimale au cisaillement, double, en kN.
  • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d (nominal) est H12. Particularités des goupilles droites à ressort hélicoïdal (goupilles spirales) :
    • Ces goupilles sont utilisées pour les connexions ou le positionnement de deux ou plusieurs pièces et peuvent également être utilisées comme arbres et goupilles de charnière, d'arrêt ou de support, et sont facilement démontables.
    • Grâce à leur section en forme de spirale (environ 2,1/4 bobines), ces goupilles sont très flexibles et conviennent à une utilisation répétée avec des charges dynamiques. La répartition égale des contraintes sur toute leur section contre la paroi du trou produit un bon ajustement serré, qui peut absorber des forces de cisaillement non affectées par la direction.
    • Les goupilles sont chanfreinées aux deux extrémités, ce qui permet de les insérer facilement et de les installer automatiquement.
Matière Acier à ressort
Matière technique 420-545 HV30
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
DIN 7344
ISO 8748
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

a ≈ 0.5
d1 (max.) 1.71
d1 (min.) 1.61
d2 (max.) 1.4
V 1.9
  1. Télécharger le modèle CAO