text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille d’ajustage cannelée DIN 1472 Acier inoxydable (Inox) A1 4X50MM

  1. N° ART 51586.040.050
  2. EAN 8715492049834
  3. UBB 500696089878
  4. UNSPSC 31163215

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
d1 4
Longueur (L) (mm) 50
Remarques
  • V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
  • Diamètre d₂ est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
  • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d₁ (nominal) est H11.
  • La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A1
DIN 1472
ISO 8745
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

c ≈ 0.5
d2 4.25
r ≈ 4
Tolérance h11
V 10.6
  1. Télécharger E-doc