text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille cylindrique fendue DIN 94 Acier Electro zingué 1,6X20MM

  1. N° ART 39350.016.020
  2. EAN 8715492819147
  3. UBB 950359106867
  4. UNSPSC 31163204

Prix par 
-


Emballé par : 250
Boîte complete uniquement
d (nom.) 1.6
Diamètre (mm) 1.6
Longueur (L) (mm) 20
Remarques
  • La forme des extrémités des goupilles fendues est à la discrétion du fabricant.
  • Pour les goupilles fendues en acier inoxydable, le type d'acier inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier par rapport aux types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.
  • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre d (nominal) du trou de logement est H13 pour d ≤ 1,2 mm et H14 pour les diamètres supérieurs.
  • La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js17.
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
ISO 1234
DIN 94
NF E25-774
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

a (max.) 2.5
b ≈ 3.2
c (max.) 2.8
c (min.) 2.4
d1 (max.) 1.4
d1 (min.) 1.3
  1. Télécharger E-doc
  2. Télécharger le modèle CAO