text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille cylindrique DIN 7 Acier inoxydable (Inox) A1/A2 0,8X10MM

  1. N° ART 51580.008.010
  2. EAN 8715492044938
  3. UBB 500696075752
  4. UNSPSC 31163203

Prix par 
-


Emballé par : 500
Boîte complete uniquement
d1 0.8
Diamètre (mm) 0.8
Longueur (L) (mm) 10
Remarques
  • Les goupilles cylindriques sont principalement utilisées pour assembler deux ou plusieurs éléments entre eux. Si l’assemblage doit être souvent démonté, il est conseillé d’utiliser des goupilles coniques conformes à la DIN 1.
  • d x L La longueur nominale (L) correspond à la partie cylindrique, arrondis non compris. Toutes les longueurs (L) ne sont pas svt DIN.
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A1/A2
Info
  • En fonction des disponibilités A2 est livrée au lieu de A1.
BS ≈1804-2
DIN 7
ISO ≈2338
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

c (max.) 0.12
r ≈ 0,8