text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille cylindrique cannelée DIN 1473 Acier inoxydable (Inox) A1 10X20MM

  1. N° ART 51582.100.020
  2. EAN 8715492047588
  3. UBB 500696081693
  4. UNSPSC 31163215

Prix par 
-


Emballé par : 25
Boîte complete uniquement
d1 10
Longueur (L) (mm) 20
Remarques
  • V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
  • Diamètre d₂ est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
  • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d₁ (nominal) est H11.
  • La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A1
DIN 1473
ISO 8740
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

c ≈ 1.2
d2 10.35
f ≈ 3.5
r ≈ 10
Tolérance h11
V 63.2
  1. Télécharger E-doc