text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille conique cannelée DIN 1471 Acier inoxydable (Inox) A1 6X45MM

  1. N° ART 51585.060.045
  2. EAN 8715492049551
  3. UBB 500696087229
  4. UNSPSC 31163215

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
d1 6
Longueur (L) (mm) 45
Remarques
  • V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
  • Diamètre d₂ est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
  • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d₁ (nominal) est H11.
  • La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A1
DIN 1471
ISO 8744
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

c ≈ 0.8
d2 6.3
r ≈ 6
Tolérance h11
V 22.8
  1. Télécharger E-doc