Goupilles élastiques
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
Goupilles élastiques
U39140
U39140.006.0018
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
Goupille élastique spiralée, série moyenne ASME ASME B18.8.2 Acier à ressort SAE 1070 1/16X3/16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Longueur
A (nom.)
0.0625
Matière
Acier à ressort
Matière technique
SAE 1070
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
V = charge minimale de double cisaillement en lb.
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Longueur
3/16 Inch
A (nom.)
0.0625
Matière
Acier à ressort
Matière technique
SAE 1070
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
V = charge minimale de double cisaillement en lb.
Dimensions
A (max.)
0.072
B (max.)
0.059
C (ref.)
0.028
A (min.)
0.067
V
330
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.8.2
Numéros d'articles
Numéro d'article
U39140.006.0018
EAN
8715494000895
UBB
500626317621
UNSPSC
31162400