Goupilles élastiques
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
Goupilles élastiques
U39130
U39130.009.0043
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
Goupille élastique spiralée, série mince ASME ASME B18.8.2 Acier à ressort SAE 1070 3/32X7/16
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Longueur
A (nom.)
0.09375
Matière
Acier à ressort
Matière technique
SAE 1070
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
V = charge minimale de double cisaillement en lb.
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Longueur
7/16 Inch
A (nom.)
0.09375
Matière
Acier à ressort
Matière technique
SAE 1070
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
V = charge minimale de double cisaillement en lb.
Dimensions
A (max.)
0.106
B (max.)
0.091
C (ref.)
0.038
A (min.)
0.099
V
475
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.8.2
Numéros d'articles
Numéro d'article
U39130.009.0043
EAN
8712423099906
UBB
500626314081
UNSPSC
31162400