text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille élastique spiralée, série mince ASME ASME B18.8.2 Acier à ressort SAE 1070 3/32X5/8

Numéro d'article
Longueur
A (nom.) 0.09375
Matière Acier à ressort
Matière technique SAE 1070
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
    • V = charge minimale de double cisaillement en lb.

Spécifications

Longueur 5/8 Inch
A (nom.) 0.09375
Matière Acier à ressort
Matière technique SAE 1070
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
    • V = charge minimale de double cisaillement en lb.

Dimensions

A (max.) 0.106
B (max.) 0.091
C (ref.) 0.038
A (min.) 0.099
V 475

Normes

ASME B18.8.2

Numéros d'articles

Numéro d'article U39130.009.0062
EAN 8712423099937
UBB 500626314321
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.