Goupilles élastiques
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
Goupilles élastiques
U39130
U39130.012.0050
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
Goupille élastique spiralée, série mince ASME ASME B18.8.2 Acier à ressort SAE 1070 1/8X1/2
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Longueur
A (nom.)
0.125
Matière
Acier à ressort
Matière technique
SAE 1070
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
V = charge minimale de double cisaillement en lb.
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Longueur
1/2 Inch
A (nom.)
0.125
Matière
Acier à ressort
Matière technique
SAE 1070
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
V = charge minimale de double cisaillement en lb.
Dimensions
A (max.)
0.139
B (max.)
0.121
C (ref.)
0.044
A (min.)
0.131
V
825
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.8.2
Numéros d'articles
Numéro d'article
U39130.012.0050
EAN
8712423099975
UBB
500626314735
UNSPSC
31162400