Goupilles élastiques
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
Goupilles élastiques
51431
51431.100.040
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
Goupille élastique légère ISO 13337 Acier à ressort inoxydable 10X40MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Longueur
Matière
Acier à ressort inoxydable
Info
Les dimensions d
1
et d
2
dans le tableau ci-dessus sont avant le montage.
Pour les goupilles d'un diamètre nominal d ≥ 10 mm, une configuration à un seul chanfrein est optionnelle à la discrétion du fabricant.
Le type d'acier à ressort inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier des types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.
V = résistance minimale au cisaillement, double, en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre d du trou de logement (nominal) est H12.Particularités des goupilles droites à ressort fendues :
Ces goupilles sont utilisées pour relier deux ou plusieurs éléments de construction entre eux.
Ils sont très adaptés pour absorber les forces de cisaillement.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Longueur
40 mm
Matière
Acier à ressort inoxydable
Info
Les dimensions d
1
et d
2
dans le tableau ci-dessus sont avant le montage.
Pour les goupilles d'un diamètre nominal d ≥ 10 mm, une configuration à un seul chanfrein est optionnelle à la discrétion du fabricant.
Le type d'acier à ressort inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier des types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.
V = résistance minimale au cisaillement, double, en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre d du trou de logement (nominal) est H12.Particularités des goupilles droites à ressort fendues :
Ces goupilles sont utilisées pour relier deux ou plusieurs éléments de construction entre eux.
Ils sont très adaptés pour absorber les forces de cisaillement.
Dimensions
a
2
a (min.)
2
d1 (max.)
10.8
d1 (min.)
10.5
d2 ≈
8.5
L (mm)
40
s
1
V
40
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7346
ISO
13337
Numéros d'articles
Numéro d'article
51431.100.040
EAN
8715492079039
UBB
500697298171
UNSPSC
31163201
Télécharger des informations supplémentaires