Goupilles élastiques
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
Goupilles élastiques
39060
39060.020.008
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
Goupille élastique légère ISO 13337 Acier à ressort 420-560 HV30 2X8MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier à ressort
Matière technique
420-560 HV30
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Les dimensions d
1
et d
2
dans le tableau ci-dessus sont avant le montage.
Pour les goupilles d'un diamètre nominal d ≥ 10 mm, une configuration à un seul chanfrein est optionnelle à la discrétion du fabricant.
Le type d'acier à ressort inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier des types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.
V = résistance minimale au cisaillement, double, en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre d du trou de logement (nominal) est H12.Particularités des goupilles droites à ressort fendues :
Ces goupilles sont utilisées pour relier deux ou plusieurs éléments de construction entre eux.
Ils sont très adaptés pour absorber les forces de cisaillement.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
2 mm
Longueur
8 mm
Matière
Acier à ressort
Matière technique
420-560 HV30
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Les dimensions d
1
et d
2
dans le tableau ci-dessus sont avant le montage.
Pour les goupilles d'un diamètre nominal d ≥ 10 mm, une configuration à un seul chanfrein est optionnelle à la discrétion du fabricant.
Le type d'acier à ressort inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier des types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.
V = résistance minimale au cisaillement, double, en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre d du trou de logement (nominal) est H12.Particularités des goupilles droites à ressort fendues :
Ces goupilles sont utilisées pour relier deux ou plusieurs éléments de construction entre eux.
Ils sont très adaptés pour absorber les forces de cisaillement.
Dimensions
a
0.2
a (min.)
0.2
d1 (max.)
2.4
d1 (min.)
2.3
d2 ≈
1.9
D (mm)
2
L (mm)
8
s
0.2
V
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
13337
DIN
7346
Numéros d'articles
Numéro d'article
39060.020.008
EAN
8715492794871
UBB
950359889488
UNSPSC
31163201
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires