Goupilles élastiques
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
Goupilles élastiques
51428
51428.010.012
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
Goupille élastique fendue, épaisse, acier à ressort inoxydable DIN ≈1481 Acier à ressort inoxydable 1X12MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier à ressort inoxydable
Info
Les dimensions d
1
et d
2
dans le tableau ci-dessus sont avant le montage.
Pour les goupilles d'un diamètre nominal d ≥ 8 mm, une configuration à un seul chanfrein est optionnelle à la discrétion du fabricant.
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d (nominal) est H12.Particularités des goupilles droites à ressort fendues :
Ces goupilles sont utilisées pour relier deux ou plusieurs éléments de construction entre eux.
Ils sont très adaptés pour absorber les forces de cisaillement.
Si ces goupilles sont utilisées avec des assemblages boulonnés, il faut utiliser la disposition suivante.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
1 mm
Longueur
12 mm
Matière
Acier à ressort inoxydable
Info
Les dimensions d
1
et d
2
dans le tableau ci-dessus sont avant le montage.
Pour les goupilles d'un diamètre nominal d ≥ 8 mm, une configuration à un seul chanfrein est optionnelle à la discrétion du fabricant.
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d (nominal) est H12.Particularités des goupilles droites à ressort fendues :
Ces goupilles sont utilisées pour relier deux ou plusieurs éléments de construction entre eux.
Ils sont très adaptés pour absorber les forces de cisaillement.
Si ces goupilles sont utilisées avec des assemblages boulonnés, il faut utiliser la disposition suivante.
Dimensions
a
0.15
d1 (max.)
1.3
d1 (min.)
1.2
d2 ≈
0.8
D (mm)
1
L (mm)
12
s
0.2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈8752
NEN
≈2458
DIN
≈1481
BS
≈7060
Numéros d'articles
Numéro d'article
51428.010.012
EAN
8717077009615
UBB
500635835415
UNSPSC
31163201
Télécharger des informations supplémentaires