text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille élastique fendue, épaisse, acier à ressort inoxydable DIN ≈1481 Acier à ressort inoxydable 1,5X4MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière Acier à ressort inoxydable
Info
  • Les dimensions d1 et d2 dans le tableau ci-dessus sont avant le montage.
  • Pour les goupilles d'un diamètre nominal d ≥ 8 mm, une configuration à un seul chanfrein est optionnelle à la discrétion du fabricant.
  • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d (nominal) est H12.Particularités des goupilles droites à ressort fendues :
    • Ces goupilles sont utilisées pour relier deux ou plusieurs éléments de construction entre eux.
    • Ils sont très adaptés pour absorber les forces de cisaillement.
    • Si ces goupilles sont utilisées avec des assemblages boulonnés, il faut utiliser la disposition suivante.
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 1.5 mm
Longueur 4 mm
Matière Acier à ressort inoxydable
Info
  • Les dimensions d1 et d2 dans le tableau ci-dessus sont avant le montage.
  • Pour les goupilles d'un diamètre nominal d ≥ 8 mm, une configuration à un seul chanfrein est optionnelle à la discrétion du fabricant.
  • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d (nominal) est H12.Particularités des goupilles droites à ressort fendues :
    • Ces goupilles sont utilisées pour relier deux ou plusieurs éléments de construction entre eux.
    • Ils sont très adaptés pour absorber les forces de cisaillement.
    • Si ces goupilles sont utilisées avec des assemblages boulonnés, il faut utiliser la disposition suivante.

Dimensions

a 0.25
d1 (max.) 1.8
d1 (min.) 1.7
d2 ≈ 1.1
D (mm) 1.5
L (mm) 4
s 0.3

Normes

DIN ≈1481
ISO ≈8752
BS ≈7060
NEN ≈2458

Numéros d'articles

Numéro d'article 51428.015.004
EAN 8717077009653
UBB 500635835829
UNSPSC 31163201

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.