Goupilles élastiques
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
Goupilles élastiques
U39100
U39100.006.0068
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
Goupille élastique ASME ASME B18.8.2 Acier à ressort SAE 1070 Brut 1/16X11/16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Longueur
A (nom.)
0.0625
Matière
Acier à ressort
Matière technique
SAE 1070
Revêtement
Brut
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
V = charge minimale de double cisaillement en lb.
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Longueur
11/16 Inch
A (nom.)
0.0625
Matière
Acier à ressort
Matière technique
SAE 1070
Revêtement
Brut
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
V = charge minimale de double cisaillement en lb.
Dimensions
A (max.)
0.069
B (max.)
0.059
C (ref.)
0.028
A (min.)
0.066
F
0.012
V
430
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.8.2
Numéros d'articles
Numéro d'article
U39100.006.0068
EAN
8712423094307
UBB
500626271901
UNSPSC
31162400