Goupilles élastiques
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
Goupilles élastiques
39105
39105.060.040
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
Goupille élastique épaisse ISO 8752 Acier à ressort 420-560 HV30 Electro zingué 6X40MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier à ressort
Matière technique
420-560 HV30
Revêtement
Electro zingué
Info
Les dimensions d
1
et d
2
dans le tableau ci-dessus sont avant le montage.
Pour les goupilles d'un diamètre nominal d ≥ 10 mm, une configuration à un seul chanfrein est optionnelle à la discrétion du fabricant.
V = résistance minimale au cisaillement, double, en kN.
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d (nominal) est H12.Particularités des goupilles droites à ressort fendues :
Ces goupilles sont utilisées pour relier deux ou plusieurs éléments de construction entre eux.
Ils sont très adaptés pour absorber les forces de cisaillement.
Si ces goupilles sont utilisées avec des assemblages boulonnés, il faut utiliser la disposition suivante.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
6 mm
Longueur
40 mm
Matière
Acier à ressort
Matière technique
420-560 HV30
Revêtement
Electro zingué
Info
Les dimensions d
1
et d
2
dans le tableau ci-dessus sont avant le montage.
Pour les goupilles d'un diamètre nominal d ≥ 10 mm, une configuration à un seul chanfrein est optionnelle à la discrétion du fabricant.
V = résistance minimale au cisaillement, double, en kN.
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d (nominal) est H12.Particularités des goupilles droites à ressort fendues :
Ces goupilles sont utilisées pour relier deux ou plusieurs éléments de construction entre eux.
Ils sont très adaptés pour absorber les forces de cisaillement.
Si ces goupilles sont utilisées avec des assemblages boulonnés, il faut utiliser la disposition suivante.
Dimensions
a (min.)
1.2
d1 (max.)
6.7
d1 (min.)
6.4
d2 ≈
4
D (mm)
6
L (mm)
40
s
1.2
V
26.04
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
2458
DIN
1481
ISO
8752
BS
7060
Numéros d'articles
Numéro d'article
39105.060.040
EAN
8717077256675
UBB
500649082590
UNSPSC
31163201
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires