text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille élastique spirale serie moyenne ISO 8750 Acier à ressort 420-545 HV30 12X120MM

  1. N° ART 39140.120.120
  2. EAN 8715492809216
  3. UBB 950359064371
  4. UNSPSC 31163201
d (nom.) 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12
Longueur (L) (mm) 120 , 120 , 120 , 120 , 120 , 120 , 120 , 120 , 120 , 120 , 120
Remarques
  • V = Résistance au cisaillement double min. en kN.
  • Caractéristiques spécifiques aux goupilles élastiques spiralées:
  • Sont utilisées dans les assemblages démontables comportant deux ou plusieurs éléments, mais elles peuvent également servir d’axe, de charnière ou de cheville.
  • Grâce à leur forme en spirale (enr. de 2.1/4 env.), les goupilles sont très élastiques et peuvent être utilisées plusieurs fois, même soumises à des charges variables ou à des chocs. Les efforts sont répartis uniformément sur la paroi du trou et il en résulte une pression identique sur toute la surface; elles peuvent donc reprendre des efforts de cisaillement, surtout parce qu’elles remplissent entièrement le trou.
  • Les deux extrémités sont coniques, de telle sorte que leur mise en place est facile et peut être faite de manière automatique.
  • Pour définir le diamètre du trou d (nom.), il est recommandé de respecter la classe de tolérance H12 ou de le réduire de d (nom.) 1 mm avec la tolérance H10.
Matière Acier à ressort
Matière technique 420-545 HV30
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

a ≈ 3
d1 (max.) 12.85
d1 (min.) 12.4
d2 (max.) 11.7
V 89
  1. Télécharger E-doc
  2. Télécharger le modèle CAO