text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille élastique légère ISO 13337 Acier à ressort inoxydable 4,5X50MM

  1. N° ART 51431.045.050
  2. EAN 8715492077844
  3. UBB 500697297348
  4. UNSPSC 31163201

Prix par 
-


Emballé par : 1 000
Boîte complete uniquement
d (nom.) 4,5
Longueur (L) (mm) 50
Remarques
  • Les dimensions d1 et d2 dans le tableau ci-dessus sont avant le montage.
  • Pour les goupilles d'un diamètre nominal d ≥ 10 mm, une configuration à un seul chanfrein est optionnelle à la discrétion du fabricant.
  • Le type d'acier à ressort inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier des types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.
  • V = résistance minimale au cisaillement, double, en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
  • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre d du trou de logement (nominal) est H12. Particularités des goupilles droites à ressort fendues :
    • Ces goupilles sont utilisées pour relier deux ou plusieurs éléments de construction entre eux.
    • Ils sont très adaptés pour absorber les forces de cisaillement.
Matière Acier à ressort inoxydable
DIN 7346
ISO 13337
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

a (min.) 0.5
d1 (max.) 5.1
d1 (min.) 4.9
d2 3.9
s 0.5
V 8.8
  1. Télécharger E-doc