Remarques |
- Les dimensions d1 et d2 dans le tableau ci-dessus sont avant le montage.
- Pour les goupilles d'un diamètre nominal d ≥ 10 mm, une configuration à un seul chanfrein est optionnelle à la discrétion du fabricant.
- Le type d'acier à ressort inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier des types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.
- V = résistance minimale au cisaillement, double, en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
- La classe de tolérance recommandée pour le diamètre d du trou de logement (nominal) est H12. Particularités des goupilles droites à ressort fendues :
- Ces goupilles sont utilisées pour relier deux ou plusieurs éléments de construction entre eux.
- Ils sont très adaptés pour absorber les forces de cisaillement.
|