text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille élastique fendue, épaisse, acier à ressort inoxydable DIN ≈1481 Acier à ressort inoxydable 16X36MM

  1. N° ART 51428.160.036
  2. EAN 8715492038524
  3. UBB 500696059343
  4. UNSPSC 31163201

Prix par 
-


Emballé par : 25
Boîte complete uniquement
d (nom.) 16
Longueur (L) (mm) 36
Remarques
  • Les dimensions d₁ et d₂ dans le tableau ci-dessus sont avant le montage.
  • Pour les goupilles d'un diamètre nominal d ≥ 8 mm, une configuration à un seul chanfrein est optionnelle à la discrétion du fabricant.
  • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d (nominal) est H12. Particularités des goupilles droites à ressort fendues :
    • Ces goupilles sont utilisées pour relier deux ou plusieurs éléments de construction entre eux.
    • Ils sont très adaptés pour absorber les forces de cisaillement.
    • Si ces goupilles sont utilisées avec des assemblages boulonnés, il faut utiliser la disposition suivante.
Matière Acier à ressort inoxydable
BS ≈7060
DIN ≈1481
ISO ≈8752
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

d1 (max.) 16.8
d1 (min.) 16.5
d2 10.5
s 3
  1. Télécharger E-doc