text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille élastique épaisse ISO 8752 Acier à ressort 420-560 HV30 Electro zingué 5X20MM

  1. N° ART 39110.050.020
  2. EAN 8715492807038
  3. UBB 950359526700
  4. UNSPSC 31163201
d (nom.) 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5
Longueur (L) (mm) 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20
Remarques
  • V = Résistance au cisaillement double min. en kN.
  • Pour le diamètre de percage des trous d(nom.), il est conseillé de respecter la tolérance H12.
Diamètre (d-D) 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5
Matière Acier à ressort
Matière technique 420-560 HV30
Revêtement Electro zingué

Spécifications

a (min.) 0.9
d1 (max.) 5.6
d1 (min.) 5.4
d2 3.4
s 1
V 17.54
  1. Télécharger E-doc