Remarques |
- Les dimensions d₁ et d₂ dans le tableau ci-dessus sont avant le montage.
- Pour les goupilles d'un diamètre nominal d ≥ 10 mm, une configuration à un seul chanfrein est optionnelle à la discrétion du fabricant.
- V = résistance minimale au cisaillement, double, en kN.
- La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d (nominal) est H12. Particularités des goupilles droites à ressort fendues :
- Ces goupilles sont utilisées pour relier deux ou plusieurs éléments de construction entre eux.
- Ils sont très adaptés pour absorber les forces de cisaillement.
- Si ces goupilles sont utilisées avec des assemblages boulonnés, il faut utiliser la disposition suivante.
|