text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille élastique épaisse ISO 8752 Acier à ressort 420-560 HV30 7X70MM

  1. N° ART 39100.070.070
  2. EAN 8715492804174
  3. UBB 950359042187
  4. UNSPSC 31163201

Prix par 
-


Emballé par : 50
Boîte complete uniquement
d (nom.) 7
Diamètre (mm) 7
Longueur (L) (mm) 70
Remarques
  • Les dimensions d₁ et d₂ dans le tableau ci-dessus sont avant le montage.
  • Pour les goupilles d'un diamètre nominal d ≥ 10 mm, une configuration à un seul chanfrein est optionnelle à la discrétion du fabricant.
  • V = résistance minimale au cisaillement, double, en kN.
  • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d (nominal) est H12. Particularités des goupilles droites à ressort fendues :
    • Ces goupilles sont utilisées pour relier deux ou plusieurs éléments de construction entre eux.
    • Ils sont très adaptés pour absorber les forces de cisaillement.
    • Si ces goupilles sont utilisées avec des assemblages boulonnés, il faut utiliser la disposition suivante.
Matière Acier à ressort
Matière technique 420-560 HV30
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
BS 7060
DIN 1481
ISO 8752
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

a (min.) 2
d1 (max.) 7.8
d1 (min.) 7.5
d2 4.5
s 1.5
V 31.4
  1. Télécharger E-doc
  2. Télécharger le modèle CAO