text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille élastique épaisse ISO 8752 Acier à ressort 420-560 HV30 5X18MM

  1. N° ART 39100.050.018
  2. EAN 8715492803566
  3. UBB 950359354442
  4. UNSPSC 31163201

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
d (nom.) 5
Diamètre (mm) 5
Longueur (L) (mm) 18
Remarques
  • Les dimensions d₁ et d₂ dans le tableau ci-dessus sont avant le montage.
  • Pour les goupilles d'un diamètre nominal d ≥ 10 mm, une configuration à un seul chanfrein est optionnelle à la discrétion du fabricant.
  • V = résistance minimale au cisaillement, double, en kN.
  • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d (nominal) est H12. Particularités des goupilles droites à ressort fendues :
    • Ces goupilles sont utilisées pour relier deux ou plusieurs éléments de construction entre eux.
    • Ils sont très adaptés pour absorber les forces de cisaillement.
    • Si ces goupilles sont utilisées avec des assemblages boulonnés, il faut utiliser la disposition suivante.
Matière Acier à ressort
Matière technique 420-560 HV30
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
DIN 1481
ISO 8752
BS 7060
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

a (min.) 0.9
d1 (max.) 5.6
d1 (min.) 5.4
d2 3.4
s 1
V 17.54
  1. Télécharger E-doc
  2. Télécharger le modèle CAO