text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille élastique épaisse ISO 8752 Acier à ressort 420-560 HV30 1X8MM

  1. N° ART 39100.010.008
  2. EAN 8717077080140
  3. UBB 500645331496
  4. UNSPSC 31163201

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
d (nom.) 1
Diamètre (mm) 1
Longueur (L) (mm) 8
Remarques
  • Les dimensions d₁ et d₂ dans le tableau ci-dessus sont avant le montage.
  • Pour les goupilles d'un diamètre nominal d ≥ 10 mm, une configuration à un seul chanfrein est optionnelle à la discrétion du fabricant.
  • V = résistance minimale au cisaillement, double, en kN.
  • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d (nominal) est H12. Particularités des goupilles droites à ressort fendues :
    • Ces goupilles sont utilisées pour relier deux ou plusieurs éléments de construction entre eux.
    • Ils sont très adaptés pour absorber les forces de cisaillement.
    • Si ces goupilles sont utilisées avec des assemblages boulonnés, il faut utiliser la disposition suivante.
Matière Acier à ressort
Matière technique 420-560 HV30
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
BS 7060
ISO 8752
DIN 1481
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

a (min.) 0.15
d1 (max.) 1.3
d1 (min.) 1.2
d2 0.8
s 0.2
V 0.7
  1. Télécharger E-doc
  2. Télécharger le modèle CAO