text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon longueur d'implantation ≈ 1d DIN 938 Acier inoxydable (Inox) A2 M24X100

  1. N° ART 51280.240.100
  2. EAN 8715492034915
  3. UBB 500696050094
  4. UNSPSC 31161610

Prix par 
-


Emballé par : 10
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M24
Longueur (L) (mm) 100
Remarques
  • ATTENTION: lors de la commande de goujons conformes a la DIN, il faut mentionner le diamètre d x la longueur utile L, par exemple un goujon M10 x 70 - DIN 938 aura une longueur utile de 70 mm et sa longueur filetée pénétrante b1 = 10 mm. La longueur totale est donc: 70 + 10 = 80 mm. La longueur de filetée du côté de l’écrou est: b2 = 26 mm.
  • La filet de la partie pénétrante est réalisé avec les tolérances Sk6, svt DIN 13-51, exécution ”grossière” (de cette manière, le dévissage du goujon est empêché).
  • La goujons svt DIN 938 avec un longueur d’implantation ≈ 1d sont surtout fixés dans des pièces en acier.
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
DIN 938
NF E25-135
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b 54
bm≈1d 24
b2 =L-(x1+3) à L≤ 65
P 3
x 7.5