text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon longueur d'implantation ≈ 1,25d DIN 939 Acier inoxydable (Inox) A2 M12X130

  1. N° ART 51270.120.130
  2. EAN 8715492033703
  3. UBB 500696159747
  4. UNSPSC 31161610

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M12
Longueur (L) (mm) 130
Remarques
  • ATTENTION: lors de la commande de goujons conformes a la DIN, il faut mentionner le diamètre d x la longueur utile L, par exemple un goujon M10 x 65 - DIN 938 aura une longueur utile de 65 mm et sa longueur d’implantation b1= 12 mm. La longueur totale est donc: 65 + 12 = 77 mm. La longueur filetée du côté de l’écrou est: b2= 26 mm.
  • La filet de la partie pénétrante est réalisé avec les tolérances Sk6, svt DIN 13-51, exécution 'grossière' (de cette manière, le dévissage du goujon est empêché).
  • La goujons svt DIN 939 (5.6/5.8/8.8) avec une longueur d’implantation ≈ 1,25d sont surtout fixés dans des pièces en fonte.
Classe 70
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
NF E25-135
DIN 939
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b:L≤125mm 30
b:125mm<L≤200mm 36
bm ≈ 1,25d 15
b2 =L-(x1+3) à L≤ 35
P 1.75
x 4.3