text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds métrique BS ≈4882 Acier ASTM A193M - ASTM A194M Brut Gr.B7 - Gr.2H M36X220

  1. N° ART 22060.360.220
  2. EAN 8715493802254
  3. UBB 951353955317
  4. UNSPSC 31161619

Prix par 
-


Emballé par : 1
Diamètre (d-D) M36
Longueur (L) (mm) 220
Remarques
  • La hauteur de l’écrou M n’est pas conforme à la norme BS 4882.
  • L est la longueur nominale du goujon fileté, comprend les chanfreins.
Classe Gr.B7 - Gr.2H
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Matière technique ASTM A193M - ASTM A194M
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
ASTM A193/A194
BS ≈4882
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

B 55
M 36
P 4