text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A193 - ASTM A194 Brut Gr.B7 - Gr.2H 5/8X295 (11.1/2)

  1. N° ART 22080.158.292
  2. EAN 8715494364393
  3. UBB 500578477126
  4. UNSPSC 31161619

Prix par 
-


Emballé par : 1
Diamètre 5/8
Longueur (L) (mm) 295
Longueur (Inch - ft) 11.1/2
Remarks (lov)
  • Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
  • L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Classe Gr.B7 - Gr.2H
Matière Acier
Matière technique ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

B 1.1/16
M 15.5
Filets par pouce 11