text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A193 - ASTM A194 Brut Gr.B7 - Gr.2H 3/4X235 (9.1/4)

  1. N° ART 22080.191.234
  2. EAN 8715494337991
  3. UBB 500578019589
  4. UNSPSC 31161619

Prix par 
-


Emballé par : 1
Diamètre 3/4
Longueur (L) (mm) 235
Longueur (Inch - ft) 9.1/4
Remarks (lov)
  • Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
  • L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Classe Gr.B7 - Gr.2H
Matière Acier
Matière technique ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

B 1.1/4
M 18.7
Filets par pouce 10