text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A193 - ASTM A194 Brut Gr.B7 - Gr.2H 1 Inch X320 (12.5/8)

  1. N° ART 22080.254.320
  2. EAN 8715494343954
  3. UBB 500578029497
  4. UNSPSC 31161619

Prix par 
-


Emballé par : 1
Diamètre 1 Inch
Longueur (L) (mm) 320
Longueur (Inch - ft) 12.5/8
Remarks (lov)
  • Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
  • L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Classe Gr.B7 - Gr.2H
Matière Acier
Matière technique ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

B 1.5/8
M 25
Filets par pouce 8