text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon d'ancrage 12/30

  1. N° ART 96340FIS
  2. EAN 4006209963401
  3. UBB 500616705892
  4. UNSPSC 31162101
  5. N° Article du fabricant 96340

Prix par 
-


Emballé par : 20
Boîte complete uniquement

Avantages - Grâce à sa rondelle spéciale, le FAZ II GS en diamètres 8, 10 et 12 mm convient pour la fixation d'éléments métalliques avec trous oblongs et aide à réduire les efforts pour l'installation. - Le diamètre extérieur significativement plus important de la rondelle du FAZ II 16 GS garantit une surface d'appui supérieure et permet son utilisation dans la construction bois. - La rondelle prémontée permet une progression rapide de l'installation. - En outre, le goujon d'ancrage FAZ II GS offre tous les avantages du FAZ II – voir page .

Fonctionnement / Montage - Le FAZ II GS convient pour les montages en attente et traversants dans certaines conditions également pour le montage à distance. - Avant le montage, l'écrou hexagonal doit être placé dans la position optimale (l'extrémité du goujon dépasse d'environ 3 mm de l'écrou). - Lors du serrage, le goujon est tiré dans la bague d'expansion et s'expanse contre la paroi du trou de forage. - Pour le montage en série, nous recommandons l'utilisation de l'outil de pose pour goujons d'ancrages FABS (article n° 077937.)

Longueur (L) (mm) 81
Diamètre (d-D) M12
Foret ø 12
Long. de la cheville 130
Remarques
  • do= Diamètre nominal du foret.
  • Min. td= Profondeur de perçage recommandée.
  • hef= Profondeur d’anchrage effective.
  • tfix= Longueur effective
  • s = Largeur de clé.
  • kN = Charge en kN.
  • La charge admissible est valide pour une seule cheville, appliquée dans du béton C20/25 non fissuré (zone comprimée), coefficient de sécurité inclus γf= 1,4 lorsque les distances Scr, N et Ccr, N ne sont pas dépassées.
  • L'agrément Technique Européen (ATE) doit être observé intégralement en cas de calcul définitif, est également disponible sur demande.

Spécifications