Lourd
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
Lourd
70571
70571.050.032
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
DEWALT Vis d'ancrage tête ronde Acier Electro zingué white head 5X32MM
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
5 mm
Longueur
32 mm
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Tapez non.
WALLDOG
Info
N
rec
= Charge recommandée en kN
t
fix
= Longueur effective
white head
Dimensions
D (mm)
5
L (mm)
32
No. empreinte cruciforme
2
Nrec
0.3
tfix
3
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Wall-Dog Vis d'Ancrage Tête Cylindrique Un système d’ancrage fileté d’une seule pièce, en acier et sans tension Utilisé pour fixer divers éléments directement sur des plaques de plâtre, du bois, du béton, du ciment ou de la brique Sans cheville Pas d’avant-trou requis dans le bois et les plaques de plâtre FR 8mm Head diameter Applications Tringles de rideaux Prises et commutateurs électriques
Numéros d'articles
Numéro d'article
70571.050.032
UBB
500679571397
UNSPSC
31162101
N° Article du fabricant
DFM425000P
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Vous avez recherché "dewalt". Nous avons trouvé variantes.