text.skipToContent text.skipToNavigation

DEWALT Vis béton tête hexagonale type TAPH Acier Perma-Seal 6,3X70MM


Tapper-Pro Vis à Béton Tête Hexagonale Vis à béton d’une seule pièce pour utilisation dans diverses applications dans les matériaux de base, y compris le béton, la maçonnerie et le bois Présente un revêtement Perma-Seal® résistant à la corrosion et un profil fileté optimisé permettant un faible couple de serrage. La seule vis pour béton à satisfaire aux normes 2012 IBC et IRC pour 4 matériaux de base différents La vis intègre également une pointe en vrille pour le bois (aucun préperçage requis) Applications Enceintes écran Éclairage d’extérieur en métal Volets-tempête Applications marines

Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Revêtement Perma-Seal
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 6.3 mm
Longueur 70 mm
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Revêtement Perma-Seal
Tapez non. TAPH
Info
  • do = Diamètre nominal du foret
  • ho = Profondeur de perçage.
  • Nrec = Charge recommandée en kN pour le béton.
  • tfix = Longueur effective.
  • s = Largeur de clé.

Dimensions

D (mm) 6.3
do 4.8
L (mm) 70
Nrec 0.5
s 5
tfix 45

La description

Tapper-Pro Vis à Béton Tête Hexagonale Vis à béton d’une seule pièce pour utilisation dans diverses applications dans les matériaux de base, y compris le béton, la maçonnerie et le bois Présente un revêtement Perma-Seal® résistant à la corrosion et un profil fileté optimisé permettant un faible couple de serrage. La seule vis pour béton à satisfaire aux normes 2012 IBC et IRC pour 4 matériaux de base différents La vis intègre également une pointe en vrille pour le bois (aucun préperçage requis) Applications Enceintes écran Éclairage d’extérieur en métal Volets-tempête Applications marines

Numéros d'articles

Numéro d'article 70565.063.070
UBB 500679569821
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant DWT1400250

Vous avez recherché "dewalt". Nous avons trouvé variantes.

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.