Lourd
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
Lourd
70565
70565.063.045
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
DEWALT Vis béton tête hexagonale type TAPH Acier Perma-Seal 6,3X45MM
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Revêtement
Perma-Seal
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
6.3 mm
Longueur
45 mm
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Revêtement
Perma-Seal
Tapez non.
TAPH
Info
d
o
= Diamètre nominal du foret
h
o
= Profondeur de perçage.
N
rec
= Charge recommandée en kN pour le béton.
t
fix
= Longueur effective.
s = Largeur de clé.
Dimensions
D (mm)
6.3
do
4.8
L (mm)
45
Nrec
0.5
s
5
tfix
20
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Tapper-Pro Vis à Béton Tête Hexagonale Vis à béton d’une seule pièce pour utilisation dans diverses applications dans les matériaux de base, y compris le béton, la maçonnerie et le bois Présente un revêtement Perma-Seal® résistant à la corrosion et un profil fileté optimisé permettant un faible couple de serrage. La seule vis pour béton à satisfaire aux normes 2012 IBC et IRC pour 4 matériaux de base différents La vis intègre également une pointe en vrille pour le bois (aucun préperçage requis) Applications Enceintes écran Éclairage d’extérieur en métal Volets-tempête Applications marines
Numéros d'articles
Numéro d'article
70565.063.045
UBB
500679569748
UNSPSC
31162101
N° Article du fabricant
DWT1400150
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Vous avez recherché "dewalt". Nous avons trouvé variantes.