text.skipToContent
text.skipToNavigation
03 74 15 02 40
+ de 150 000 fixations en stock
MyFabory disponible 24/7
Fournisseur de fixations depuis 75 ans
Se connecter
S'inscrire
Pays
Allemagne
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Pays
Allemagne
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Se connecter
S'inscrire
Hide me
Produits
Menu
Fixation
Boulons
Six pans creux
Écrous
Visserie
Tiges filetées & goujons filetés
Rondelles & anneaux
Produits d'ancrage
Goupilles & clavettes
Rivets
Kit réparation filetage & filets rapportés
Pitons & crochets
Pièces techniques/pièces pour machinerie
Kits d'assortiments & systèmes de rangement
Accessoires d'architecture et accastillage
Systèmes de fixat., d'ameublement et de sécurité
Entretoises
Pièces pour machines
Promotions
Outils et MCO
Outils à main
Usinage
Produits de sécurité
Outils électriques
Meulage & Ponçage
Automobile & flotte
Adhésifs, mastics et rubans
Matériel de manutention et de stockage
Outils pneumatiques
Fournitures électriques
Entretien et nettoyage
Produits chimiques techniques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Soudure au gaz
Offres spéciales
0
0 Article
Continuer vos achats
Valider ma commande
Votre panier est vide
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Lourd
Toutes les catégories
Adhésifs, mastics et rubans
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Marques
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Offres spéciales
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques techniques
Produits de sécurité
Soudure au gaz
Usinage
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Produits d'ancrage
Lourd
70566
70566.048.100
...
Connectez-vous pour voir vos prix
Connectez-vous pour voir le niveau de stock
Se connecter pour ajouter au catalogue
Votre mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, un chiffre et un caractère spécial ( */@)"& etc... )
Vous avez oublié votre mot de passe?
Créer un compte
30 Jours à date
Statuts des commandes
Service Clients +
Créer un compte
DEWALT Vis béton tête fraisée type TAPC Acier Perma-Seal 4,8X100MM
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Perma-Seal
Tapez non.
TAPC
Info
d
o
= Diamètre nominal du foret
N
rec
= Charge recommandée en kN.
t
fix
= Longueur effective.
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4.8 mm
Longueur
100 mm
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Perma-Seal
Tapez non.
TAPC
Info
d
o
= Diamètre nominal du foret
N
rec
= Charge recommandée en kN.
t
fix
= Longueur effective.
Dimensions
D (mm)
4.8
do
4
L (mm)
100
No. empreinte cruciforme
2
Nrec
0.5
tfix
75
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Tapper-Pro Vis à Béton Tête Fraisée Vis à béton d’une seule pièce pour utilisation dans diverses applications dans les matériaux de base, y compris le béton, la maçonnerie et le bois Présente un revêtement Perma-Seal® résistant à la corrosion et un profil fileté optimisé permettant un faible couple de serrage La seule vis pour béton à satisfaire aux normes 2012 IBC et IRC pour 4 matériaux de base différents La vis intègre également une pointe en vrille pour le bois (aucun préperçage requis) Applications Enceintes écran Éclairage d’extérieur en métal Volets-tempête Applications marines
Numéros d'articles
Numéro d'article
70566.048.100
UBB
500679570068
UNSPSC
31162101
N° Article du fabricant
DWT1410850
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Vous avez recherché "dewalt". Nous avons trouvé variantes.
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande