text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles SMT 624 Supra D. 125 mm granulat. 120 12 degr. conique INOX co


Corindon zirconien. Pour l’usinage des arêtes et de cordons de soudure, pour l’acier inoxydable (INOX) et l’acier. Micrographie régulière. Enlèvement de matière efficace. Perçage 22,23 mm Ø

Numéro d'article S0565.001.120
Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. 12200
Diamètre 125
Type Disque
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. 12200
Diamètre 125
Type Disque
Diamètre de disque 125
Matériau du support Autre
Granulation 120
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre d'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 120

La description

For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Numéros d'articles

Numéro d'article S0565.001.120
EAN 4014855046799
UBB 240216512451
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 322776
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.