Accessoires
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
Protection respiratoire
Accessoires
M-1073M
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
M-107 CASQUE VISI?RE + JOINT ININFLAM
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Spécifications & normes
Téléchargements
La description
Modèle moderne, léger, bien équilibré avec une bonne répartition du poids sur la tête Polyvalent - Protection intégrale de l'appareil respiratoire, du visage, des yeux et de l'ouïe contre un grand nombre de dangers. Harnais entièrement réglable comprenant des sangles textiles pour un ajustement et une répartition du poids optimaux. Le déflecteur permet à l'utilisateur d'orienter le flux d'air à l'intérieur de la coiffe pour un contrôle et un confort accru. Le design innovant de la visière garantit une excellente vision périphérique et de haut en bas ainsi qu'une qualité optique optimale. La visière enduite en polycarbonate offre une résistance accrue aux rayures et aux produits chimiques. Option de protection auditive 3M™ Peltor™ , coquilles antibruit montées sur casque Entretien facile - le remplacement des pièces et des accessoires est rapide, facile et intuitif Entretien facile - le remplacement des pièces et des accessoires est rapide, facile et intuitif Facteur Nominal de Protection = 50. EN12941 TH2 lorsqu'il est connecté avec les turbos à adduction d'air TR-302E et Jupiter. EN14594 2B avec les régulateurs V-100E, V-200E et V-500E.
Numéros d'articles
Numéro d'article
M-1073M
EAN
4046719712977
UBB
500614695525
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
M-107