text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Cheville Duopower Plastique Nylon 10X50


Applications Supports TV; Lampes; Etagères murales; Armoires de toilette; Boîtes aux lettres; Cadres; Store à enrouleur; Tringles à rideaux; Fixation de lavabos; Fixations chauffage et sanitaire; Equipements de salles de bain et toilettes; Armoires suspendues

Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Couleur Gris/Rouge
Matière Plastique
Matière technique Nylon
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 10 mm
Longueur 50 mm
Couleur Gris/Rouge
Matière Plastique
Matière technique Nylon
Tapez non. DUOPOWER

Dimensions

Brique pleine Mz12 1.45
Béton cellulaire PB2, PP2 (G2) 0.3
Béton cellulaire PB4, PP4 (G4) 1.1
Béton C20/25 4.2
D (mm) 10
Profondeur de forage (min.) 80
Foret ø 10
Parp. perf. silico-calcaire KSL12 2
L (mm) 50
Epaisseur de la tôle (min.) 12.5
Carton-plâtre ≥ 2x12,5mm 0.23
Carton-plâtre 12,5mm 0.15
Parp. plein silico-calcaire KS12 2
Brique à perf. verticales HLz12 0.4
Vis à bois et panneaux 8

La description

Cheville bimatière pour de meilleures performances et un fonctionnement ingénieux (s'expanse, se déploie, forme un noeud), en fonction du support. Excellent ""feel-good factor"". On sent précisément quand la cheville est correctement posée. La cheville est plus courte, ce qui assure une fixation rapide sans longs travaux de perçage. La collerette étroite évite le glissement de la cheville dans le forage. Les ergots anti-rotation empêchent la cheville de tourner dans le trou lors de l'installation.

Numéros d'articles

Numéro d'article 63280.100.050
EAN 4048962239867
UBB 500654177145
UNSPSC 31162103
N° Article du fabricant 535456

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.