Aller au contenu Aller au menu de navigation
Fabory utilise des cookies et dautres fonctions de re-ciblage pour optimiser nos pages web et ainsi vous fournir le meilleur service possible. Consultez sil vous plaît nos données politique de confidentialité et notre politique sur les cookies.

Vis à tête hexagonale filetage partiel MF DIN 960 Acier Dacromet 500 LC Grade A 10.9 M10X1,25X80/S=17

Brand: Fabory
Article n ° 04168100080
BTE de 100

Prix ​​Brut:
 / per 

Prix Net:
 / per 

Boîte complète uniquement
En Stock: Partiellement disponible sur stock: En stock chez le fabricant: En stock chez le fabricant:

Ajouter à la liste:

Veuillez entrer un nom pour votre liste

Créer une nouvelle liste d'achat
Normes
DIN 960
ISO 8765
NEN 1555
NF E25-152
Classification
Article No. 04168.100.080
Marque Fabory
code UBB 954351894280
code UNSPSC 31161620
Code EAN 8715492121851
Paramètres techniques
Classe 10.9
Diamètre (d) M10
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique à pas fin
Forme de tête Tête hexagonale
Largeur de clé 17
Longueur (L) 80
Matière Acier
Mode d'entraînement Hexagonale
Revêtement Dacromet 500 LC Grade A

SPÉCIFICATION TECHNIQUE

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
s 17

Schéma technique