Aller au contenu Aller au menu de navigation
Fabory utilise des cookies et dautres fonctions de re-ciblage pour optimiser nos pages web et ainsi vous fournir le meilleur service possible. Consultez sil vous plaît nos données politique de confidentialité et notre politique sur les cookies.

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Dacromet 500 LC Grade A 10.9 M16X140

Brand: Fabory
Article n ° 04103160140
BTE de 25

Prix ​​Brut:
 / per 

Prix Net:
 / per 

Boîte complète uniquement
En Stock: Partiellement disponible sur stock: En stock chez le fabricant: En stock chez le fabricant:

Ajouter à la liste:

Veuillez entrer un nom pour votre liste

Créer une nouvelle liste d'achat
Normes
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
NEN 1555
NF E25-112
Classification
Article No. 04103.160.140
Marque Fabory
code UBB 952351670536
code UNSPSC 31161620
Code EAN 8715492116963
Paramètres techniques
Classe 10.9
Diamètre (d) M16
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Forme de tête Tête hexagonale
Longueur (L) 140
Matière Acier
Mode d'entraînement Hexagonale
Revêtement Dacromet 500 LC Grade A

SPÉCIFICATION TECHNIQUE

b (min.): 125mm<L≤200mm 44
b (min.): L>200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
k 10
P 2
s 24

Schéma technique

Information sur le produit

eDocs