text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés polygonale tête inclinée 15º 26X30

  1. N° ART 0P176180
  2. EAN 3662424035050
  3. UBB 500638509652
  4. UNSPSC 27111743
  5. N° Article du fabricant 57L.26X30SPL

Prix par 
-


Emballé par : 1

Clés polygonales longues parois fines contrecoudées inclinées 15° à profil Spline, spécifique pour fixations aéronautiques. Parois fines et profil long pour une accessibilité maximale. Clés utilisées en assemblage et maintenance moteurs. Le profil cannelé permet de passer plus de couple avec moins d'efforts car la surface de contact au serrage est plus importante. Les points de contact d’une clé Spline sont toujours à l’écart des coins de l’écrou. Cela limite l'usure des écrous. Le profil Spline procure une grande polyvalence. Il est compatible avec les types de fixations suivantes: cannelée (Spline), Torx, 4, 6 et 12 pans. Dimensions en Spline : de 7 à 32. Présentation : phosphatée noire.