text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à cliquet 5/16X1/32

  1. N° ART 6G993879
  2. EAN 3662424989124
  3. UBB 500638536887
  4. UNSPSC 27111726
  5. N° Article du fabricant 64.5/16X11/32F

L'outil est détecté par sa fluorescence activée par une lampe ou un néon ultraviolet. Détectable en environnement noir ou sombre jusqu'à 5 mètres. Clés polygonales à cliquet droites : permettent d'accéder à plat sur l'écrou. Mécanisme à cliquet compact et réversible par retournement de la clé. Angle de reprise à 5° (7,5° pour la dimension 1/4" mm 6° pour les dimensions 5/16" et 11/32"). Dimensions en pouces : de 1/4" à 5/16". Présentation : chromée satinée.