text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à cliquet 20X22

  1. N° ART 4Q237681
  2. EAN 3662424019906
  3. UBB 500638541812
  4. UNSPSC 27111726
  5. N° Article du fabricant 65.20X22SPL

Prix par 
-


Emballé par : 1

Clés polygonales à cliquet inclinées 15° à profil Spline, spécifique pour fixations aéronautiques. Le profil cannelé permet de passer plus de couple avec moins d'efforts car la surface de contact au serrage est plus importante. Les points de contact d’une clé Spline sont toujours à l’écart des coins de l’écrou. Cela limite l'usure des écrous. Le profil Spline procure une grande polyvalence. Il est compatible avec les types de fixations suivantes: cannelée (Spline), Torx, 4, 6 et 12 pans. Le dégagement sous le manche permet le passage des doigts ou d'un obstacle. Mécanisme à cliquet compact et réversible par levier. Angle de reprise à 5° (6° pour les dimensions 7, 8 et 9). Dimensions Spline : de 7 à 36. Présentation chromée satinée.