text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Lampe frontale à LED HF6R Work 2000 mAh 3,4 V LEDLENSER


pour l'industrie et l'artisanat - 3 niveaux de luminosité - lumière frontale rouge - rendu des couleurs élevé à courte distance - tête de lampe orientable en continu - éléments de protection sur le verre frontal - batterie puissante pour une intensité lumineuse moyenne pendant 8 heures. - batterie intégrée facilement et rapidement rechargeable par le système Magnetic Charge - affichage du niveau de charge - IP68 - sécurité de transport ainsi que différentes possibilités de fixation sur des casques - fonctions d'éclairage : Low Power, Mid Power, Power, Boost, lumière rouge. Température de couleur : 4600 à 5400 K. Interrupteur : interrupteur multifonctionnel. Indice de rendu des couleurs (IRC) : 80

Numéro d'article 1N697529
Marque Ledlenser
Poids par pièce (g) 355
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Marque Ledlenser
Poids par pièce (g) 355
Code Douanier

La description

pour l'industrie et l'artisanat - 3 niveaux de luminosité - lumière frontale rouge - rendu des couleurs élevé à courte distance - tête de lampe orientable en continu - éléments de protection sur le verre frontal - batterie puissante pour une intensité lumineuse moyenne pendant 8 heures. - batterie intégrée facilement et rapidement rechargeable par le système Magnetic Charge - affichage du niveau de charge - IP68 - sécurité de transport ainsi que différentes possibilités de fixation sur des casques - fonctions d'éclairage : Low Power, Mid Power, Power, Boost, lumière rouge. Température de couleur : 4600 à 5400 K. Interrupteur : interrupteur multifonctionnel. Indice de rendu des couleurs (IRC) : 80

Numéros d'articles

Numéro d'article 1N697529
EAN 4058205031882
UBB 500729849462
UNSPSC 39120000
N° Article du fabricant 502798
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.