text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC PINCE MULTIPRISE VERROU.300 MM


Bouton de réglage rapide et précis avec verrouillage de sécurité. Crémaillère à 12 positions. Ergonomie et position très rapprochée des branches pour un serrage plus puissant. Haute résistance à la torsion et à la flexion. Tête affinée à denture autoserrante. Dents trempées, dureté 62 HRC. Présentation : - Chromée, poignées ergonomiques bi-matière : 181A.CPE. - Vernie, poignées ergonomiques PVC : 181A.G.

Numéro d'article 2T889234
Traitement de surface Chromé
Longueur 300
Ouverture de mâchoire max. 41
Largeur de tête 35
Finition de la poignée Autre
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur 300
Ouverture de mâchoire max. 41
Largeur de tête 35
Finition de la poignée Autre
Nombre de positions d’arrêt 12

Numéros d'articles

Numéro d'article 2T889234
EAN 3148519080193
UBB 500637415299
UNSPSC 27112101
N° Article du fabricant 181A.30G
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.