text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Ventouse de levage à pompe capacité de charge 120 kg D. tête 214 mm 1 tête alu VERIBOR


Numéro d'article 5E017021
Diamètre de la tête (mm) 214
Matériau Aluminium
Charge max. autorisée (kg) 120
Diamètre de disque d’aspiration (mm) 213
Nombre de têtes 1
Tête mobile Non
Marque Veribor
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de la tête (mm) 214
Matériau Aluminium
Charge max. autorisée (kg) 120
Diamètre de disque d’aspiration (mm) 213
Nombre de têtes 1
Tête mobile Non
Marque Veribor
Poids par pièce (g) 1500
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 5E017021
EAN 4010122601005
UBB 500582366265
UNSPSC 24101612
N° Article du fabricant 601
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.