text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Fraise universelle weldon courte N DIN 844 B HSS-ECo8 Blanc 18,0 MM

  1. N° ART F0475.180.001
  2. UBB 240203033768
  3. UNSPSC 27110000

Prix par 
-


Emballé par : 1

End mills short series, centre cutting, DIN 844 K, 18.00MM

Wide range of applications on materials with low strength up to materials diffi cult to machine, having a high toughness, for example structural steels or alloyed tool steels. Also including non-ferrous metals, cobalt- and nickel-alloys, as well as titanium and titanium-alloyed materials.

Matière de base HSS-ECo8
d1 18
d2 16
Diamètre (mm) 18
Prof. de forage 32
Angle de pointe 90
Effective long. 32
L1 92
L2 32
Longueur totale 92
Taille de la tige (mm) 16
Type N
z 4
Remarques
  • Modèle court, 2mm avec 3 tranchants, 3mm jusqu'à 20mm avec 4 tranchants et à partir de 22mm avec 6 tranchants.
  • Manche cylindrique avec surface de bridage (weldon).
  • Rainure brise-copeau avec hélice droite à 30°.
DIN 844B

Spécifications