text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Foret Standard Cylindrique DIN 338 HSSG Vierge 6,7 MM

  1. N° ART U0001.067.001
  2. EAN 8715494651981
  3. UBB 240201385418
  4. UNSPSC 23241639

Prix par 
-


Emballé par : 10
Boîte complete uniquement

Foret Metaux Hss Taille Meule Din338 D6,7 x L101mm

d1 6.70
Diamètre (mm) 6.7
Prof. de forage 63
Revêtement Vierge
Direction de coupe Droite
Angle de pointe 118
Finition Bright , Hell , luminos , Jasne , Brillante , Brillant , Bright , Blank , Fényes , Brilhante , bystrý
Effective long. 63
L1 101
L2 63
Longueur totale 101
Type Cylindrique
Remarques
  • Ces forets meulés coupe à droite sont conformes à la norme DIN 338-RN.
  • L'angle d'affûtage du foret est de 118° et l’angle d'hélice de 20-30° (type C) selon DIN 1412.
DIN 338

Spécifications